Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgerät, 335 Kip Ready Masker, Abrollgerät inkl. Schiene 335-05, Länge 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollgerät, 335 Kip Ready Masker, Abrollgerät inkl. Schiene 335-05, Länge 25 cm
Abrollgerät, 335 Kip Ready Masker, Abrollgerät inkl. Schiene 335-05, Länge 25 cm
Artikel-Nr.:
     157-KIP_335-00
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     335-00
EAN/GTIN:
     4013142335004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Abrollgerät inkl. Schiene 335-05,Länge 25 cm, KIP Ready-Masker, 335-00

Abrollgerät inkl. Schiene 335-05,Länge 25 cm, KIP Ready-Masker, 335-00
EINSATZGEBIET
Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten, z. B. Fußleisten oder Fensterbänken.
  • professioneller Handabroller für Kip Abdeckpapier 336
  • mit austauschbaren Abreißschienen von 25 und 35 cm Länge
  • Abmessungen: 25/35 x 25 x 18,2 cm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, Abrollgerät, Abdeckpapier, Ready-Masker, Masker, Handabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 37,241*
€ 52,94775*
Lager 157
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,91*
€ 62,42*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kip
335-06
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.