Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgerät, Ersatzschiene Papier für Ready-Masker, Länge 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollgerät, Ersatzschiene Papier für Ready-Masker, Länge 35 cm
Abrollgerät, Ersatzschiene Papier für Ready-Masker, Länge 35 cm
Artikel-Nr.:
     157-KIP_335-06
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     335-06
EAN/GTIN:
     4013142335066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Abrollgerät, Ersatzschiene Papier für Ready-Masker, Länge 35 cm

Ersatzschiene Papier für Ready-Masker, Länge 35 cm
EINSATZGEBIET
Schnelles und sicheres Verschließen von Verpackungen aller Art, Bündeln und Gütern und für die Palettensicherung.
  • professioneller Handabroller für Kip Packband aus einem Metallgehäuse mit Kunststoffgriff
  • inklusive Andrückklemme und manuell verstellbare Rollenbremse
  • für Rollen bis 50 mm Breite geeignet
  • Abmessungen: 7 x 25 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abklebeband 350 mm, Abrollgerät, Abdeckpapier, Ready-Masker, Masker, Handabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,51*
€ 20,69*
8 Tage
2
€ 5,95*
ab € 41,50*
€ 54,17*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
330-00
ab € 159,58*
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,54*
Ähnlich
Kip
335-05
ab € 9,55*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,25*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 138,21*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.