Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 333 Kip Gewebe-Masker, 20 m lang, 1500 mm breit, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 333 Kip Gewebe-Masker, 20 m lang, 1500 mm breit, blau
Klebeband, 333 Kip Gewebe-Masker, 20 m lang, 1500 mm breit, blau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_333-15
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     333-15
EAN/GTIN:
     4013142333154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Gewebe-Masker, blau, Kip 333, 20 m lang, 1500 mm breit

Klebeband, Gewebe-Masker, blau, Kip 333
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren (z. B. von Fenstern) auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
  • UV-beständig
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
20 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, krepp-klebeband blau, abdeckfolie mit klebeband, tapetenband kip, Klebebänder, Gewebe Masker, Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 20.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
332-11
ab € 3,80*
Ähnlich
Kip
332-30
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
332-55
ab € 2,61*
Ähnlich
Kip
332-96
ab € 8,34*
Ähnlich
Kip
332-95
ab € 3,22*
Ähnlich
Kip
332-26
ab € 6,48*
Ähnlich
Kip
332-16
ab € 5,16*
Ähnlich
Kip
332-18
ab € 5,46*
Ähnlich
Kip
333-26
ab € 6,70*
Ähnlich
Kip
333-11
ab € 3,79*
Ähnlich
Kip
333-18
ab € 6,77*
Ähnlich
Kip
333-21
ab € 7,33*
Ähnlich
Kip
333-30
ab € 3,11*
Ähnlich
Kip
333-55
ab € 3,39*
Ähnlich
Kip
334-30
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.