Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 332 Kip Feinkrepp-Masker im Dispenser, 33 m lang, 550 mm breit, natur


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 332 Kip Feinkrepp-Masker im Dispenser, 33 m lang, 550 mm breit, natur
Klebeband, 332 Kip Feinkrepp-Masker im Dispenser, 33 m lang, 550 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_332-95
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     332-95
EAN/GTIN:
     4013142332959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Feinkrepp-Masker im Dispenser Kip 332, 33 m lang, 550 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp-Masker im Dispenser Kip 332
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z. B. Wänden und Möbeln) auf fast allen Untergründen im Innenbereich.
  • Einsatzdauer kurzfristig
  • Profi-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
33 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckband 55cm, Klebebänder, Dispenser, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 25.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 25000 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
332-11
ab € 3,80*
Ähnlich
Kip
332-30
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
332-55
ab € 2,64*
Ähnlich
Kip
332-26
ab € 6,47*
Ähnlich
Kip
332-16
ab € 5,16*
Ähnlich
Kip
332-18
ab € 5,45*
Ähnlich
Kip
333-26
ab € 6,68*
Ähnlich
Kip
333-11
ab € 3,77*
Ähnlich
Kip
333-15
ab € 4,52*
Ähnlich
Kip
333-18
ab € 6,77*
Ähnlich
Kip
333-21
ab € 7,38*
Ähnlich
Kip
333-30
ab € 3,13*
Ähnlich
Kip
333-55
ab € 3,39*
Ähnlich
Kip
334-30
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.