Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerband, 3301 Kip ULTRA SHARP, 50 m lang, 30 mm breit, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Malerband, 3301 Kip ULTRA SHARP, 50 m lang, 30 mm breit, rot
Malerband, 3301 Kip ULTRA SHARP, 50 m lang, 30 mm breit, rot
Artikel-Nr.:
     157-KIP_3301-30
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3301-30
EAN/GTIN:
     4013142027848
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Malerband, Malerband Kip mit Ultra-Sharp Technologie, 50 m lang, 30 mm breit, rot

Malerband, Malerband Kip mit Ultra-Sharp Technologie
EINSATZGEBIET
Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten, selbst auf hochwertigen Untergründen.

Durch zusätzliche PE-Einlage längere Einsatzdauer

als herkömmliches Gewebeband.
bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Sehr hochwertiges Gewebeband
  • mit integriertem UV-Filter
  • aus einem PE-laminiertem Gewebe
  • mit Natur-Kautschuk
  • für den Profibereich
  • sehr hohe Klebkraft
  • sehr reißfest
  • witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 16.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,50*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,70*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,26*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 138,36*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.