Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 319 Kip PE-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Klebeband, 319 Kip PE-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Klebeband, 319 Kip PE-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_319-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     319-55
EAN/GTIN:
     4013142319554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
Schutzband
schutzband weiß

Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß

Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt
EINSATZGEBIET
Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, durch gute Weichmacherbeständigkeit.
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
Stabiles Schutzband
  • aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie
  • leicht von Hand abreißbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: schutzband, Klebebänder, Schutzbänder, PE-Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 4.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 3,485* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Pakete
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 17,40*
€ 20,706
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Paket
ab 4500 Pakete
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,58*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,58*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,43*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,51*
Ähnlich
Kip
319-53
ab € 2,10*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,20*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.