Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 36 mm breit, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 36 mm breit, natur
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 36 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_301-36
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-36
EAN/GTIN:
     4013142301368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 36 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität
EINSATZGEBIET
Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar.

Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.

  • leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und sehr hohem Haftvermögen
  • Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung
  • Sehr reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 3,92*
3 Tage
126
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,10*
1 Tag
168
24
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,13*
1 Tag
168
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,14*
1 Tag
118
24
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,38*
€ 4,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,04*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,05*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.