Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_301-18
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-18
EAN/GTIN:
     4013142301184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur


EINSATZGEBIET
Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar.

Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.

  • leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und sehr hohem Haftvermögen
  • Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung
  • Sehr reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
48
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 1,95*
7 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,14*
3 Tage
144
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,19*
1 Tag
192
48
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,20*
1 Tag
192
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-18
ab € 0,71*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,05*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,04*
Ähnlich
Kip
300-18
ab € 1,32*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
Ähnlich
Pictolor
mav10430-1
ab € 2,795*
Ähnlich
Pictolor
mav10259-1
ab € 2,758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.