| |
|
| Artikel-Nr.: 157-KIP_301-16 Herst.-Nr.: 301-16 EAN/GTIN: 4013142301160 |
| | |
|
| | |
| Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra PROFI-MALER-QUALITÄT Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich. Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar. - leicht gekrepptes Band
- exzellente Klebkraft
- sehr hohes Haftvermögen
- hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung
- sehr reißfest
- Länge: 50 m
- Breite: 16 mm
- Farbe: natur
Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband |
| | |
| |