Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_300-48
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     300-48
EAN/GTIN:
     4013142300484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität
EINSATZGEBIET
Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich.

Sehr gutes Standard-Kreppband für den Profibereich.

  • leicht gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft und hohem Haftvermögen
  • Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung
  • Besonders reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 48mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 4,63*
8 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,00*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0708* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 92,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,66*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,04*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.