| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_TES_4 Herst.-Nr.: D14886064 EAN/GTIN: 5450208015965 |
| |
|
| | |
| Tyvek 200 EasySafe Overall, Größe XL Anzug mit KapuzeErhältlich in WeißRobust und leichtweniger als 180g pro AnzugAntistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf der AußenseiteAußenliegende gelbfarbene Nähte zur visuellen Identifizierung und DifferenzierungChemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug tyvek, Schutzkleidung, Arbeitsschutz, Kittel, Einwegkittel, Einmalkittel, Kurzzeitschutz, Tyvek, Kleidung, Bekleidung, Jacke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 3,95* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,13* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,32* | € 5,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,55* | € 5,17* | | | | Lager 157 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 4,00* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|