| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20465382 Herst.-Nr.: 20465382 EAN/GTIN: 4052677051294 |
| |
|
| | |
| Filu, Gr. 11, Baumwoll-Trikothandschuh, VE (12 Paar), weiß gebleicht, mit Schichtel - Sehr gutes Tastgefühl
- Auch als Unterziehhandschuh tragbar
- Atmungsaktiv
Einsatzgebiete Verpackungs-, Sortier-, Montage- sowie leichte allgemeine Arbeiten Produkteigenschaften Material: Baumwolle / Standard Qualität / mit Schichtel Farbe: Weiß gebleicht Länge: ca. 25 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß größe 11, allergikerhandschuh größe 11, baumwollhandschuh, Baumwoll-Handschuh, Handschuhe, Handschuh |
| | |
| |