Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh WERO Allrounder weiß, Gr. 11, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461645
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461645
EAN/GTIN:
     4052677047464
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Allrounder weiß, Gr. 11, Feinstrickhandschuh VE (12 Paar), Handinnenfläche PU-beschichtet
  • Sicherer Grip
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Industrie, Kleinstteil- und Produktionsmontage, Qualitätskontrolle, Handwerk, Elektronik, Reinraum, Pharma, Metallverarbeitung, Garten und Freizeit, Arbeiten in trockener, leicht fettiger und schmutziger Umgebung

Produkteigenschaften
Material: Träger Nylon / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Polyurethan Beschichtung
Farbe: weiß
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.