Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvollleder Handschuh WERO Texas, Gr. 12, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461492
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461492
EAN/GTIN:
     4052677047037
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederhandschuh
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Robust
  • Griffiges und geschmeidiges Leder
Einsatzgebiete

Alle mittelschweren Arbeiten, Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Transport-, Lager-, Verpackungsgewerbe, Gartenbau, Landwirtschaft, grobe Montagearbeiten

Produkteigenschaften

Material: Narbenleder Rind / Innenhand und ganze Finger mit Baumwolle gefüttert
Farbe: Natur / Grün
Länge: ca. 28 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Inhalt:
12 Paar
Material:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461490
ab € 34,35*
Ähnlich
WERO
20461491
ab € 34,52*
Ähnlich
WERO
20461489
ab € 34,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.