Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 11, blau/schwarz, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230265
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230265
EAN/GTIN:
     4251436300738
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Manta, Gr. 11, Feinstrickhandschuh, VE (10 Paar), blau/schwarz, Nitril-Mikroschaumbeschichtung innen
  • Besonders feinfühlig
  • Guter Tragekomfort
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Feinmechanik, Montagearbeiten, Produktschutz, Verpackungs- und Logistikbereich, Garten- und Landschaftsbau und Automobilbranche. Im Umgang mit öligen Teilen und Kleinstteilen.

Produkteigenschaften
Material: Nylon / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Mikroschaumbeschichtung aus Nitril
Farbe: Blau / Schwarz
Länge: ca. 25 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Inhalt:
10 Paar
Material:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20230264
ab € 23,10*
Ähnlich
WERO
20230260
ab € 22,98*
Ähnlich
WERO
20230261
ab € 22,98*
Ähnlich
WERO
20230262
ab € 23,12*
Ähnlich
WERO
20230263
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.