Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Putz-Papierrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-800.0160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0160
EAN/GTIN:
     4042146638798
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
  • für alle gängigen Putz-Papierrollen
  • Rollenaufnahme 220 - 280 mm Breite
  • stabiler Stahlrohrrahmen
Weitere Informationen:
Breite in mm:
350.0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
930 g
Herstellernummer:
800.0160
Höhe in mm:
265.0 mm
Material1:
Stahlrohr
Tiefe in mm:
230.0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
348
€ 19,90*
ab € 23,61*
€ 31,82*
6 Tage
348
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 36,55*
€ 4,00*
ab € 27,68*
€ 37,14*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 40,75*
7 Tage
348
€ 5,99*
ab € 32,86*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.