Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Frässtift-Satz, Kunststoffkassette, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     1551-515.3220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3220
EAN/GTIN:
     4042146349526
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Frässtift-Satz
fräser satz
  • hervorragend stapelbar
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • 6 mm Schaftdurchmesser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
590 g
Herstellernummer:
515.3220
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkassette
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
127
€ 4,90*
ab € 105,59*
€ 130,20*
€ 3,50*
ab € 122,38*
€ 150,29*
10 Tage
127
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 150,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 152,17*
7 Tage
127
€ 5,99*
ab € 123,05*
€ 152,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3283
ab € 7,86*
Sonstiges
KS Tools
515.3264
ab € 10,67*
Sonstiges
KS Tools
515.3254
ab € 10,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3274
ab € 9,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3244
ab € 8,81*
Sonstiges
KS Tools
515.3243
ab € 10,12*
Sonstiges
KS Tools
515.3234
ab € 12,52*
Sonstiges
KS Tools
515.3233
ab € 7,92*
Sonstiges
KS Tools
515.3224
ab € 11,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3223
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.