Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Walzenrund-Frässtift Form C, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3243
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3243
EAN/GTIN:
     4042146256916
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • vielfältige Einsatzgebiete
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
8.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form C
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
515.3243
Gesamtlänge L1 in mm:
65.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Spannutlänge:
42 mm
Variantenartikel:
515.3241
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.