Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1806 Herst.-Nr.: 515.1806 EAN/GTIN: 4042146035153 |
| |
|
| | |
| - Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D: | 54.0 mm | Gewicht [g]: | 1580 g | Herstellernummer: | 515.1806 | Gesamtlänge L in mm: | 250.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Variantenartikel: | 515.1804 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 42,97* | € 56,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 63,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,74* | € 65,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,12* | € 74,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,04* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|