Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsscheiben Messschieber 0-60mm, 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-300.0535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0535
EAN/GTIN:
     4042146164242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich allgemein:
für Bremsscheiben
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
300.0535
Gesamtlänge L in mm:
162.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 60 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
55.0 mm
Variantenartikel:
300.0535
Verpackung:
Holzetui
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Tv8R1rkJCCc
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre, Automobilwerkzeuge, KFZ, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
547
€ 19,90*
ab € 29,14*
€ 39,02*
11 Tage
549
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 44,56*
8 Tage
547
€ 5,99*
ab € 34,01*
€ 45,22*
€ 4,00*
ab € 34,34*
€ 45,22*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 49,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.