Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsscheiben Messschieber 0-60mm, 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0535
EAN/GTIN:
     4042146164242
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich allgemein:
für Bremsscheiben
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
300.0535
Gesamtlänge L in mm:
162.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 60 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
55.0 mm
Variantenartikel:
300.0535
Verpackung:
Holzetui
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Tv8R1rkJCCc
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre, Automobilwerkzeuge, KFZ, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.