Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070S R7 32GB 2TB L1129740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070S R7 32GB 2TB L1129740
Artikel-Nr.:
     1546-L1129740
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1129740-FDNOR2-B-242
EAN/GTIN:
     4262451797762
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070S R7 32GB 2TB L1129740
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Ryzen 7
CPU Model:
7800X3D
Base Clock:
4.2 GHZ
Max Clock:
5.0 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070S
Memory Size:
12 GB
Model:
PRIME B650M-A WIFI II | H100X ELITE RGB | Vengeance RGB | 990 EVO | G12 GC | NORTH
Chipset:
B650
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
5000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
4200 MB/S
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 140mm:
2
Cooling Fan 120mm RGB:
2
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
215
Height (mm):
469
Depth (mm):
447
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
700 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.221,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.443,56*
€ 2.907,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.419,73*
€ 2.879,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.333,66*
€ 2.777,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,94*
€ 2.713,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,88*
€ 2.644,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 30,65*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 473,43*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 517,73*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 687,19*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 332,93*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 193,50*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,33*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 272,02*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 314,98*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 483,78*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 601,15*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 713,05*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 452,70*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 533,27*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 475,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.