Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4070TIS R7 32GB 2TB L1129664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4070TIS R7 32GB 2TB L1129664
Artikel-Nr.:
     1546-L1129664
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1129664-COR175-B-242
EAN/GTIN:
     4262451797564
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4070TIS R7 32GB 2TB L1129664
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
AMD | Asus | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic
Processor:
Ryzen 7
CPU Model:
7800X3D
Base Clock:
4.2 GHZ
Max Clock:
5.0 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070 TIS
Memory Size:
16 GB
Model:
PRIME B650M-K | 240mm All In One Wasserkühlung | Vengeance | NV2 | B12 BC | 175R
Chipset:
B650
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2800 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Bronze Certified
Cooling Fan 120mm:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
210
Height (mm):
450
Depth (mm):
418
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
585 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.163,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,31*
€ 2.614,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,83*
€ 2.611,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,66*
€ 2.596,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,09*
€ 2.585,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,27*
€ 2.574,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 31,24*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 461,74*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 551,09*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 733,72*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 327,13*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 199,11*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 231,52*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 270,21*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 470,17*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 685,99*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 457,93*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 535,28*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 548,45*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 643,90*
Ähnlich
Asus
90MR00U2-M000C0
ab € 285,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.