Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cables2Go 3m USB 2.0 A/B CBL WHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C2G 3m USB 2.0 A/B Cable USB Kabel USB A USB B Weiß
C2G 3m USB 2.0 A/B Cable USB Kabel USB A USB B Weiß
C2G 3m USB 2.0 A/B Cable USB Kabel USB A USB B Weiß
C2G 3m USB 2.0 A/B Cable USB Kabel USB A USB B Weiß
C2G 3m USB 2.0 A/B Cable USB Kabel USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1128832
Hersteller:
     Cables2Go
Herst.-Nr.:
     81562
EAN/GTIN:
     757120815624
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Cables2Go
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.12 kg
Cable Type:
USB
Begin:
male
Begin Connector:
USB A
End:
male
End Connector:
USB B
Length:
3.00 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,67*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 10,61*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,36*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,14*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,88*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,53*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.