Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cables2Go 2m USB 2.0 A/B CBL BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1546-L1128822
Hersteller:
     Cables2Go
Herst.-Nr.:
     28102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Cables2Go Supports high speed USB 2.0 devices (480 Mbps)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Cable Type:
USB
Begin:
male
Begin Connector:
USB A
End:
male
End Connector:
USB B
Length:
2.0 M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,36*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,14*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,88*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,53*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.