Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I7 32GB 4TB L1127728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I7 32GB 4TB L1127728
Artikel-Nr.:
     1546-L1127728
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127728
EAN/GTIN:
     4262451793382
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I7 32GB 4TB L1127728
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.31 kg
Area of application:
Gaming
Series:
eSports
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seagate
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700K
Base Clock:
3.4 GHZ
Max Clock:
5.6 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4080S
Memory Size:
16 GB
Model:
PRIME B760M-A D4-CSM | H115i ELITE CAPELLIX XT | Vengeance RGB | 990 EVO | IronWolf Pro | PRIME | 5000D
Chipset:
B760
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
5100 MB/S
Interface:
SATA
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1 | 2
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
USB 3.1:
4
USB 3.2:
2
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
850 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm RGB:
3
Cooling Fan 140mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
245
Height (mm):
520
Depth (mm):
520
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
620 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.139,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.362,34*
€ 4.001,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.306,94*
€ 3.935,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.208,46*
€ 3.818,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.157,43*
€ 3.757,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.139,59*
€ 3.736,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.100,03*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.399,53*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.869,85*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 976,78*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 52,89*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,64*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,04*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 60,73*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 43,99*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,93*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.029,00*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.001,53*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,79*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,72*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 31,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.