Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I7 32GB 1TB L1127568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I7 32GB 1TB L1127568
Artikel-Nr.:
     1546-L1127568
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127568-FDNOR2-B-241
EAN/GTIN:
     4262451792491
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I7 32GB 1TB L1127568
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070 TIS
Memory Size:
16 GB
Model:
PRIME B760M-A | H100X ELITE RGB | Vengeance RGB | 990 EVO | G12 GC | NORTH
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 140mm:
2
Cooling Fan 120mm RGB:
2
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
215
Height (mm):
469
Depth (mm):
447
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
700 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.476,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,06*
€ 3.165,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.636,87*
€ 3.137,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,51*
€ 3.041,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,57*
€ 2.982,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.476,29*
€ 2.946,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 474,45*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 542,57*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 723,25*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 331,68*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 194,04*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 233,60*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 272,77*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 315,51*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 482,41*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 605,06*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 712,64*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 465,80*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 533,48*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 477,25*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 655,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.