Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I7 32GB 4TB L1127264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I7 32GB 4TB L1127264
Artikel-Nr.:
     1546-L1127264
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127264-COR4KD-B-241
EAN/GTIN:
     4262451791555
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I7 32GB 4TB L1127264
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.92 kg
Area of application:
Gaming
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seagate
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700K
Base Clock:
3.4 GHZ
Max Clock:
5.6 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4080S
Memory Size:
16 GB
Model:
TUF GAMING WIFI | H100i Elite Capellix | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | IronWolf | RMe | 4000D Airflow
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6400 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
850 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
6
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
1
Free 2.5" Drive option:
3
Width (mm):
230
Height (mm):
453
Depth (mm):
466
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
620 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.192,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.442,99*
€ 4.097,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.408,53*
€ 4.056,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.295,94*
€ 3.922,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.233,80*
€ 3.848,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.192,72*
€ 3.799,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 31,10*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 465,36*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 518,68*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 684,95*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 327,81*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 194,33*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,00*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 271,86*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,41*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 475,88*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 601,70*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 714,08*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 450,40*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 534,07*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 475,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.