Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I9 32GB 6TB L1127249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I9 32GB 6TB L1127249
Artikel-Nr.:
     1546-L1127249
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127249-BEQ5DX-B-241
EAN/GTIN:
     4262451791470
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I9 32GB 6TBL1127249
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.31 kg
Area of application:
Gaming
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seagate | Seasonic | be quiet!
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
14900K
Base Clock:
3.2 GHZ
Max Clock:
6.0 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070 TIS
Memory Size:
16 GB
Model:
PRIME Z790-A WIFI | H115i ELITE CAPELLIX XT | Vengeance RGB | 990 Pro | IronWolf | Focus GX | Pure Base 500DX
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB | 4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1
Headphones:
1
Mic:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 140mm:
3
Cooling Fan 120mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
1
Free 2.5" Drive option:
5
Width (mm):
232
Height (mm):
463
Depth (mm):
450
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
700 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.072,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,14*
€ 3.891,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.242,60*
€ 3.858,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,79*
€ 3.750,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.101,13*
€ 3.690,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.072,54*
€ 3.656,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 474,73*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 541,92*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 721,18*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 331,27*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 194,64*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,12*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 272,37*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 315,00*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 483,21*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 604,83*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 712,12*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 465,55*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 535,59*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 476,19*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 661,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.