Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics The Wall (IWA) 1.26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IW012A Transparent (mesh) LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     1546-L1126469
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH012IWAMWS/XU
EAN/GTIN:
     8806092280885
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Samsung Electronics Flip-chip RGB LED / 640x360 / 24000:1 / 800cd/m2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Panel Size:
- INCH
Resolution (WxH):
640 x 360 PIXEL
Panel Brightness:
800 CD
Pixel Pitch (mm):
1.266
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 4.212,13*
€ 4.422,87*
Frei Haus
ab € 4.763,45*
€ 4.996,28*
Frei Haus
ab € 6.345,63*
€ 6.611,70*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 6.434,28*
€ 6.698,54*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.422,87*
€ 5.263,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.385,26*
€ 5.218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,33*
€ 5.082,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.213,72*
€ 5.014,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.212,13*
€ 5.012,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.