Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ27EHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VZ27EHF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124708
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07B0-B01470
EAN/GTIN:
     4711387194225
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 27 Full HD (1920 x 1080), IPS, rahmenlos, 100Hz, Adaptive-Sync, 1ms MPRT, HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
FHD
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
Touch Function:
no
Refresh Rate:
100 Hz
Speakers:
no speakers
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
DVI:
N/A
HDMI:
1
VGA:
N/A
Vesa Mounting:
75x75 MM
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse D
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 96,10*
€ 123,70*
Lager 1546
37
€ 5,50*
ab € 96,61*
€ 124,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 101,92*
€ 130,59*
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 123,25*
€ 155,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 127,19*
€ 159,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.