Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1123548 Herst.-Nr.: DA-70325 EAN/GTIN: 4016032306481 |
| |
|
| | |
| Digitus USB3.0 zu SATAII + 3.5" IDE Adapter Kabel Netzteil(12V/2A) i. Lieferumf. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.4 kg | Type: | Docking Station | USB 3.0: | Yes | RJ45: | Yes | Color: | grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB Gameport Adapter, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A Gameport Adapter, USB-A IDE Adapter, USB-A SATA Adapter, digitus festplatten adapter, adapter eide |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,89* | € 39,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 30,65* | € 39,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 30,76* | € 39,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,67* | € 40,72* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,75* | € 44,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|