Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Unique Serie - 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1546-L1123522
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 12-U-SW
EAN/GTIN:
     4016032179825
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus 12HE Server Rack, Unique 643x600x450 mm, Black (RAL 9005)
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Application Area:
Cabinet
Height (mm):
693
Width (mm):
650
Depth (mm):
500.0
max. installation depth:
450 mm
Load capacity:
100 kg
Color:
black
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 138,91*
€ 159,68*
€ 4,50*
ab € 146,53*
€ 167,79*
€ 6,78*
ab € 146,70*
€ 168,52*
€ 65,00*
ab € 148,49*
€ 169,96*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 182,33*
€ 205,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
ab € 91,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.