Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24EQSK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6983650
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B03370
EAN/GTIN:
     4718017961271
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  ASUS BE24EQSK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Gruppe  Monitore
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90LM05M1-B03370
Modell  BE24EQSK
EAN/UPC  4718017961271

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS BE24EQSK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse  Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  21.7 W
Leistungsmerkmale  2,0-Megapixel-Kamera
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch  0.2745 mm
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  54 cm x 21.1 cm x 36.2 cm
Gewicht  5.6 kg
Umweltschutzstandards  TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung  TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  Klasse F
Diagonalabmessung  60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte  2,0-Megapixel-Kamera
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch  0.2745 mm
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten  HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54 cm x 21.1 cm x 36.2 cm - mit Fuß
Gewicht  5.6 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  Audio Line-In
Kopfhörer
DisplayPort
VGA
HDMI
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel  -5/+35
Schwenkwinkel  360
Rotationswinkel  180
Höheneinstellung  130 mm
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung  TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  21.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  21.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)  15 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 35.5 cm - Gewicht: 3.7 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  63.1 cm
Transporttiefe  22.2 cm
Transporthöhe  45 cm
Transportgewicht  7.9 kg
  
Umweltschutzstandards  
TCO-zertifiziert  TCO Certified Displays 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse F
Diagonalabmessung:
60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
2,0-Megapixel-Kamera
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch:
0.2745 mm
Helligkeit:
300 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Schnittstellen:
Audio Line-In , Kopfhörer , DisplayPort , VGA , HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel:
-5/+35
Schwenkwinkel:
360
Rotationswinkel:
180
Höheneinstellung:
130 mm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
21.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
21.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch):
15 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0 Watt
Transportbreite:
63.1 cm
Transporttiefe:
22.2 cm
Transporthöhe:
45 cm
Transportgewicht:
7.9 kg
TCO-zertifiziert:
TCO Certified Displays 8
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 24" 300cd, asus monitore, asus monitor be27aqlb, asus, be24eqsk, 1920, 1080, 03370, 90lm05m1b03370, 90lm05m1, b03370, 90lm05m1b09370, 09370, b09370, hdmi, full, zoll, 1920x1080, webcam, 605cm, business, 60.5cm, 16:9, leddisplay, 60.5, 23.8", fullhdmonitor, integrierter, fullhdwebcam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.