Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy M42 Wireless RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     1546-L1122694
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M42W-RGB-WHITE
EAN/GTIN:
     7340086912846
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Cherry Xtrfy wireless / 2,4GHz, USB / Ultra-light with adjustable weight balance
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Required Interface:
USB
Transmission:
Cordless
Width (mm):
106
Height (mm):
165
Depth (mm):
60
Weight:
280 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 72,49*
€ 90,21*
€ 4,50*
ab € 78,65*
€ 97,79*
€ 3,50*
ab € 80,14*
€ 99,62*
€ 4,70*
ab € 81,14*
€ 100,87*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 93,63*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.799,42*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,26*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,72*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,33*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,62*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,90*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,94*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.