Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Xtrfy M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112173486
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M42W-RGB-WHITE
EAN/GTIN:
     7340086912846
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
280 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Energieverbrauch
500 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.827,72*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,01*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,46*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.