Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy M42 Wireless RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
CHERRY XTRFY M42 RGB Maus Beidhändig RF Wireless + USB Type-C Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     1546-L1122693
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M42W-RGB-BLACK
EAN/GTIN:
     7340086912839
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Cherry Xtrfy wireless / 2,4GHz, USB / Ultra-light with adjustable weight balance
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.33 kg
Type:
Gaming
Required Interface:
USB
Transmission:
Cordless
Width (mm):
106
Height (mm):
165
Depth (mm):
60
Weight:
280 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,45*
€ 90,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 74,21*
€ 92,82*
€ 6,78*
ab € 76,77*
€ 95,99*
€ 3,50*
ab € 74,60*
€ 97,88*
Lager 1546
2
€ 5,50*
ab € 94,18*
€ 116,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.