Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch with Password 5TB Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1121717
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKZ5000401
EAN/GTIN:
     3660619041831
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate 2.5" / USB 3.0 / includes Rescue
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.6 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
5 TB
Type:
USB 3.0
Color:
silver
Form Factor:
2.5"
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 115,23*
€ 144,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 145,58*
Lager 1546
74
pro Stück
€ 2,00*
ab € 117,27*
€ 147,56*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 149,15*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 118,96*
€ 149,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 197,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 41,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 63,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 84,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.