Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24ECPSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24ECPSN Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118697
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM056J-B01170
EAN/GTIN:
     4711081844396
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 32" (81.3 cm) / QHD (2560 x 1440) / 16:9 / 600 cd/m² / 1 ms / USB-C, RJ45 / 75Hz/ Adaptive-Sync / Stereo-Lautsprecher / Low Blue Light
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.1 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
24.0 INCH
Panel Technology:
IPS
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
5.0 MS
Panel Brightness:
300 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
3
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
no
Emission Standard:
N/A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 136,30*
€ 171,34*
€ 6,78*
ab € 152,41*
€ 189,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 158,89*
€ 195,71*
€ 3,50*
ab € 163,66*
€ 197,48*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 164,53*
€ 197,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.