Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 43US662H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     1546-L1118533
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43US662H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG Electronics 43 Zoll / webOS 5.0 / 3840x2160 / 1300:1 / 12 ms / 300 Nits / HDMI / RJ-45 / WLAN / USB 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
10.1 kg
Series Displays:
Pro:Centric Smart
Panel Size:
43.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
Resolution (WxH):
3840 x 2160 PIXEL
Panel Response Time:
12.0 MS
Panel Brightness:
300 CD
USB 2.0:
2
USB 3.0:
no
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
4
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
€ 1,00*
ab € 264,55*
€ 303,16*
3 Tage
209
Frei Haus
ab € 363,68*
€ 413,67*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 386,02*
€ 438,32*
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 467,78*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.827,72*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,01*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,46*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.