Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43US662H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43'' UHD Hotel TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84603009
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43US662H
EAN/GTIN:
     8806098751747
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR18HA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
5
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
129 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
Stromverbrauch (max.)
158 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
973 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
572 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Content-Management-Lösung
LG Pro:Centric
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Bildgalerie
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.808,11*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,66*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,04*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 97,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,86*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.