Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1116730 Herst.-Nr.: LH55VHBEBGBXEN EAN/GTIN: 8806094415698 |
| |
|
| | |
| Samsung Electronics 55" / FHD / 700cd/m2 / 24/7 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29 kg | Panel Size: | 55.0 INCH | Backlight Technology: | LCD with liquid crystal display technology |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, samsung bildschirm, bildschirm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.215,90* | € 2.382,14* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 2.264,71* | € 2.424,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.325,10* | € 2.492,62* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.334,52* | € 2.493,87* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 2.386,14* | € 2.561,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|