Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Keris


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
ASUS ROG Keris Maus rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     1546-L1113772
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01R0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017870177
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
ASUS 16000 dpi / 400ips / 1000Hz / 62g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.06 kg
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Cordless
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
182
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 32,95*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 25,58*
€ 34,52*
€ 3,50*
ab € 37,13*
€ 49,52*
€ 6,90*
ab € 43,70*
€ 57,85*
Lager 1546
23
€ 5,50*
ab € 44,48*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.