Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM DDR4 SODIMM 16GB (1x16GB) 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology ValueRAM KVR32S22D8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR32S22D8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1113693
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR32S22D8/16
EAN/GTIN:
     740617296082
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Kingston 260-pin DRAM / CL22 / 2Rx8 / 1.2V / Non-ECC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
ValueRAM
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
Memory Voltage:
1.2 V
Temperature Range:
0 - 85 C
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,19*
€ 39,42*
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 41,11*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 31,45*
€ 41,27*
€ 5,50*
ab € 31,73*
€ 41,78*
Lager 1546
30
€ 5,50*
ab € 32,00*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.