Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics QB98T-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Samsung QBT-B QB98T-B Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 4.0
Artikel-Nr.:
     1546-L1113117
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH98QBTBPGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094096088
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Samsung Electronics 98" / UHD / 350cd/m2 / 16/7
Weitere Informationen:
Gewicht:
85 kg
Panel Size:
98.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
VC Configurator:
Yes
Room Size:
Large
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 4.575,87*
€ 4.768,68*
Frei Haus
ab € 4.987,71*
€ 5.205,01*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 5.100,31*
€ 5.301,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.378,47*
€ 5.586,12*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 5.419,02*
€ 5.652,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.301,90*
€ 6.309,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.274,44*
€ 6.276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.157,52*
€ 6.137,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.100,31*
€ 6.069,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.