Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Clip Jam - Digital Player - 8GB - Blau (SDMX26-008G-E46B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Blau
SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-7096836
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDMX26-008G-E46B
EAN/GTIN:
     0619659187446
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3 stick 8gb

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Clip Jam - Digital Player - 8 GB - Blau
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDMX26-008G-E46B
Modell  Clip Jam
EAN/UPC  0619659187446

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Clip Jam - Digital Player
Produkttyp  Digital Player Flash-basiert
Farbe  Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.064 cm x 1.6 cm x 6.604 cm
Gewicht  22.68 g
Wiedergabe-Digitalstandards  WAV, WMA, AAC, Audible, MP3
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Bildschirm  OLED - 128 x 64 2.5 cm (0.96")
Radio  FM
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Batterie  Wiederaufladbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digital Player
Digitalplayertyp  Flash-basiert
Digital Player-Funktionen  Radio
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten  USB 2.0
Farbe  Blau
Audio-Formate  WAV, WMA, AAC, Audible, MP3
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Unterstütztes Dateisystem  8 GB
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Funktionen  Digital Player, Radio
Funktionen  Spannungsversorgung über USB-Bus
  
Bildschirm  
Typ  OLED
Anzeigenbeleuchtung  Ja
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe  Weiß
Auflösung  128 x 64
Diagonalabmessung  2.5 cm (0.96")
  
Radio  
Radio-Tuner  Digital - FM
Tuneranzeige  OLED-Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gürtel-Clip, USB-Kabel, Headset
  
Batterie  
Intern Batterie  Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  18 Stunde(n)
Details zur Lebensdauer von Batterien  MP3-Wiedergabe - bis zu 18 Stunde(n)
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows XP SP2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.064 cm
Tiefe  1.6 cm
Höhe  6.604 cm
Gewicht  22.68 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Digital Player
Digitalplayertyp:
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen:
Radio
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten:
USB 2.0
Farbe:
Blau
Audio-Formate:
WAV, WMA, AAC, Audible, MP3
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC
Integrierter Arbeitsspeicher:
8 GB
Unterstütztes Dateisystem:
8 GB
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Funktionen:
Digital Player, Radio
Typ:
OLED
Anzeigenbeleuchtung:
Ja
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Auflösung:
128 x 64
Diagonalabmessung:
2.5 cm (0.96")
Radio-Tuner:
Digital - FM
Tuneranzeige:
OLED-Display
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) , USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Gürtel-Clip, USB-Kabel, Headset
Intern Batterie:
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
18 Stunde(n)
Details zur Lebensdauer von Batterien:
MP3-Wiedergabe - bis zu 18 Stunde(n)
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows XP SP2
Breite:
4.064 cm
Tiefe:
1.6 cm
Höhe:
6.604 cm
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick, sandisk, clip, blau, digital, player, sdmx26008ge46b, sdmx26, 008g, e46b, 00121512, blue, afspiller, microsdhc, hours, playback, sansa, niebieska, mp3player, hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,44*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,79*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,62*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 211,72*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 128,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.