Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage cloudAshur Encryption Module 0GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1097570
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-EM-CA-256
EAN/GTIN:
     5060220252622
Suchbegriffe:
Encryption module
Verschlüssungsmodule
Flash Stick
Speicher-Stick
iStorage Cloud Encrytion Module / 2 encryption modes: AES-XTS 256-bit & AES-ECB 256-bit / 5-Factor-Authentication / Win & Mac / FIPS 140-2 Level 3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.091 kg
Type:
Encryption Module
USB 3.0:
Yes
RJ45:
No
VGA:
no
HDMI:
No
TF Card:
no
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 102,38*
€ 132,21*
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 141,11*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.827,86*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,40*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,82*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,38*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,46*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,63*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,96*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,66*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 95,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.