Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
iStorage CloudAshur USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73044408
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-EM-CA-256
EAN/GTIN:
     5060220252622
Suchbegriffe:
Encryption module
Verschlüssungsmodule
Flash Stick
Speicher-Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.4 mm
Tiefe
19.4 mm
Höhe
13.4 mm
Gewicht
37 g
Design
Formfaktor
Extern
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP58
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.818,38*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,93*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,11*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 74,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.