Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic FOCUS GX-850, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1097070
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     FOCUS-GX-850
EAN/GTIN:
     4711173874683
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V / Output 70A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Fully Modular / Fluid Dynamic Fan Bearing / Hybrid Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.94 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
70A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,37*
€ 111,82*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 93,06*
€ 113,96*
Lager 1546
680
€ 5,50*
ab € 94,10*
€ 114,76*
€ 8,50*
ab € 93,43*
€ 117,26*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 96,95*
€ 117,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 63,44*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 240,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 260,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 378,73*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 390,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 337,83*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 348,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 491,04*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 537,39*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 536,54*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 546,20*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 545,36*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 713,26*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 184,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.