Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ConferenceCam Connect - SILVER - REMOTE CONTROL - WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech ConferenceCam Connect Fernbedienung IR Wireless Webcam Drucktasten
Logitech ConferenceCam Connect Fernbedienung IR Wireless Webcam Drucktasten
Logitech ConferenceCam Connect Fernbedienung IR Wireless Webcam Drucktasten
Artikel-Nr.:
     1546-L1092701
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001040
EAN/GTIN:
     5099206059733
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Logitech Full HD 1080p / 1280 x 720 / LED / Height 11.98 inches / Depth 2.95 inches
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.04 kg
Type:
Remote Control
Transmission:
Cordless
Mouse Technology:
Laser
Color:
black
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,50*
€ 18,91*
Lager 1546
10
€ 5,50*
ab € 14,74*
€ 20,45*
10 Tage
80
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 24,62*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 25,70*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 20,73*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,26*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,76*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.